Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gussowpinsel Gr.10 B.10mm Spitzenqual.helle Borsten Weißbl.lang.roh.Holzst NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gussowpinsel Gr.10 B.10mm Spitzenqual.helle Borsten Weißbl.lang.roh.Holzst NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160510
EAN/GTIN:
     4250560513939
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
helle Borsten · Nickelzwinge · langer StielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Weißblech· Qualität: Spitzenqual.· Bestückung: helle Borsten· Stiel: langer roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Größe:
10
Breite:
10 mm
Länge:
300 mm
Höhe:
10 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Gussowpinsel, gussowpinsel helle borsten gr. 10, borstenpinsel (künstler), gussowpinsel gr. 10, Kleinpinsel, Künstlerpinsel, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.