Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Lackierpinsel Gr.mm 40 1,5 Zoll schwarze Mischb.Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maler-Lackierpinsel Gr.mm 40 1,5 Zoll schwarze Mischb.Maler NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55115
EAN/GTIN:
     4250560502346
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 10. Stärke · schwarze Mischborste · Nickelzwinge · klarlackierter HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: schwarze Mischborste· Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Borstenlänge:
50 mm
Qualität:
Maler
Größe:
1,5 ″
Stärke:
10
Größe mm:
40 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, flachpinsel (handwerk) 40mm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.