Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Maler-Lackierpinsel Gr.mm 30 1 Zoll helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Maler-Lackierpinsel Gr.mm 30 1 Zoll helle Chinaborste Profi-Maler NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56630
EAN/GTIN:
     4250560513397
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 12. Stärke · helle Mischborste · für höchste Ansprüche · Nickelzwinge · roher HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: helle Chinaborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Borstenlänge:
50 mm
Qualität:
Profi-Maler
Größe:
1 ″
Stärke:
12
Größe mm:
30 mm
Marke:
NÖLLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.