Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 40 1,5 Zoll schwarze Mischb.Industrie NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Lackierpinsel Gr.mm 40 1,5 Zoll schwarze Mischb.Industrie NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56515
EAN/GTIN:
     4250560502681
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit WeißblechzwingeWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Weißblech· Bestückung: schwarze Mischborste· Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Industrie
Größe:
1,5 ″
Stärke:
5
Größe mm:
40 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, flachpinsel (handwerk) 40mm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,454*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.