Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel Gr.mm 100 4 Zoll helle Mischb.Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierpinsel Gr.mm 100 4 Zoll helle Mischb.Maler NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57610
EAN/GTIN:
     4250560502926
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
6. Stärke · helle Borstenmischung · gute Lackierungen · feine Lackieroberfläche · Nickelzwinge · Holzstiel unlackiertWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: helle Mischborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Borstenlänge:
55 mm
Qualität:
Maler
Größe:
4 ″
Stärke:
6
Größe mm:
100 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, farbpinsel 10cm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.