Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel Gr.mm 30 1 Zoll vollsynthetische Spezialborste Maler NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierpinsel Gr.mm 30 1 Zoll vollsynthetische Spezialborste Maler NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56730
EAN/GTIN:
     4250560518927
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
9. Stärke · vollsynthetische Spezialborste · hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiertWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: rostfrei· Bestückung: vollsynthetische Spezialborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Borstenlänge:
51 mm
Qualität:
Maler
Größe:
1 ″
Stärke:
9
Größe mm:
30 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, lackierpinsel 30mm, flachpinsel (handwerk), Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.