| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000816668 Herst.-Nr.: 0-47-480 EAN/GTIN: 3253560474805 |
| |
|
| | |
| bestückt mit Polyester-Nylon Schnur · hochwertiges Aluminiumgehäuse · griffiger Edelstahlhaken, direkt im Gehäuse verstaubar · Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge · leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel · Kurbelgriff aus Stahl (kann im Gehäuse festgestellt werden) · integrierter Gürtelclip · Besondere Produktvorteile: Bis zu 5 x schnelleres Aufwickeln durch 5:1 ÜbersetzungWeitere technische Eigenschaften:· Zubehör: Gürtelclip· Verwendung: Kurbel ausklappbar Weitere Informationen: | | Schnurlänge: | 30 m | Kurbelhub: | Schnelleinzug 5:1 | Marke: | STANLEY | Gehäuse: | Alugehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,42* | € 19,88* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,62* | € 19,98* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,63* | € 21,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,55* | € 21,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,69* | € 21,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,52067* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|