| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000816668 Herst.-Nr.: 0-47-480 EAN/GTIN: 3253560474805 |
| |
|
| | |
| bestückt mit Polyester-Nylon Schnur · hochwertiges Aluminiumgehäuse · griffiger Edelstahlhaken, direkt im Gehäuse verstaubar · Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge · leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel · Kurbelgriff aus Stahl (kann im Gehäuse festgestellt werden) · integrierter Gürtelclip · Besondere Produktvorteile: Bis zu 5 x schnelleres Aufwickeln durch 5:1 ÜbersetzungWeitere technische Eigenschaften:· Zubehör: Gürtelclip· Verwendung: Kurbel ausklappbar Weitere Informationen: | | Schnurlänge: | 30 m | Kurbelhub: | Schnelleinzug 5:1 | Marke: | STANLEY | Gehäuse: | Alugehäuse | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,35* | € 19,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,58* | € 19,85* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,62* | € 20,75* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 16,58* | € 21,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,74* | € 21,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|