Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Schlagschnur FatMax PRO 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Schlagschnur FatMax PRO 30 m
Stanley Schlagschnur FatMax PRO 30 m
Stanley Schlagschnur FatMax PRO 30 m
Artikel-Nr.:
     5417B-321733
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560474805
Suchbegriffe:
Lotschnur
Senklotschnur
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
  • FatMax PRO Schlagschnur 30m
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse
  • Griffiger Haken – direkt im Gehäuse verstaubar
  • Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge
  • Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel
  • 5:1 Übersetzung – bis zu 5x schnelleres Aufwickeln
  • Polyester/Nylon-Schnur
  • Kurbelgriff aus Stahl – kann im Gehäuse festgestellt werden
  • Haken aus rostfreiem Stahl
  • Integrierter Gürtelclip
Weitere Informationen:
Schnurlänge:
30
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Stanley
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,35*
€ 19,74*
1 Tag
76
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,58*
€ 19,85*
1 Tag
76
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 20,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 21,18*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,74*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,558* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-47-403
ab € 3,48*
Zubehör
Stanley
0-47-101
ab € 3,81*
Zubehör
Kaufmann
40.873.02
ab € 9,22*
Zubehör
Kaufmann
40.871.02
ab € 4,23*
Zubehör
Kaufmann
40.873.01
ab € 8,83*
Zubehör
Kaufmann
40.871.01
ab € 4,47*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1-47-404
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.