| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000815646 Herst.-Nr.: 66550011 EAN/GTIN: 4005827661201 |
| |
|
| | |
| geschmiedet · kantiges Haus · Größe 13 · Eschenstiel 1350 mm Weitere Informationen: | | Blattmaß: | 130 x 90 x 130 mm | Gewicht: | 1100 g | Marke: | IDEAL | Ausführung: | geschmiedet, Gr.13, Eschenstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 29,63* | € 36,44* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,66* | € 38,31* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,76* | € 40,43* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,59* | ab € 33,04* | € 40,84* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 35,84* | € 44,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|