| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000814017 Herst.-Nr.: B32100 EAN/GTIN: 4010124321000 |
| |
|
| | |
| ultraleichte Bauform · 2-Komponenten-Kunststoffgriff · glasfaserverstärkt · nur 400 mm lang · integrierter Spannschlüssel und integriertes Blattmagazin · pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 400mm Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 300 mm | Zähne per Zoll: | 24 | Griff: | D-Komfortgriff | Marke: | PUK | alternative Blattspannung: | bei 90 Grad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,87* | € 10,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,60* | € 12,11* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,72* | € 12,16* | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,73* | € 12,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,30* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|