Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 400g Stiel-L.320mm Hickory PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000811024
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811024
EAN/GTIN:
     4015448400851
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
DIN 1041 · Hammerkopf stahlgeschmiedet · mit Stahlringkeil · mit doppelt geschweiftem Hickorystiel · Spitzenqualität Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
400 g
Stiellänge:
320 mm
Marke:
PROMAT
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
198
1
€ 5,49*
ab € 5,16*
€ 5,16*
4 Tage
198
1
€ 5,49*
ab € 4,88*
€ 6,60*
4 Tage
218
1
€ 8,90*
ab € 4,87*
€ 6,92*
1 Tag
220
1
€ 6,80*
ab € 5,29*
€ 7,46*
Lager 1498
260
1
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811013
ab € 19,07*
Ähnlich
PROMAT
4000811021
ab € 3,15*
Ähnlich
PROMAT
4000811014
ab € 21,60*
Ähnlich
PROMAT
4000811022
ab € 3,42*
Ähnlich
PROMAT
4000811011
ab € 11,20*
Ähnlich
PROMAT
4000811023
ab € 3,96*
Ähnlich
PROMAT
4000811012
ab € 13,40*
Ähnlich
PROMAT
4000811025
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.