Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 300g Stiel-L.300mm Hickory PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer 300g Stiel-L.300mm Hickory PROMAT
Schlosserhammer 300g Stiel-L.300mm Hickory PROMAT
Schlosserhammer 300g Stiel-L.300mm Hickory PROMAT
Schlosserhammer 300g Stiel-L.300mm Hickory PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-T93JV5W
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811023
EAN/GTIN:
     4015448400844
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

Schlosserhammer 300g Stiel-L.300mm Hickory PROMAT

DIN 1041 · Hammerkopf stahlgeschmiedet · mit Stahlringkeil · mit doppelt geschweiftem Hickorystiel · Spitzenqualität

Weitere technische Eigenschaften:
· Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
300 g
Stiellänge:
300 mm
Marke:
PROMAT
Stiel:
Hickory
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811013
ab € 18,02*
Ähnlich
PROMAT
4000811021
ab € 2,80*
Ähnlich
PROMAT
4000811014
ab € 20,81*
Ähnlich
PROMAT
4000811022
ab € 3,15*
Ähnlich
PROMAT
4000811011
ab € 10,47*
Ähnlich
PROMAT
4000811024
ab € 4,54*
Ähnlich
PROMAT
4000811012
ab € 12,51*
Ähnlich
PROMAT
4000811025
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.