| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000811012 Herst.-Nr.: 4000811012 EAN/GTIN: 4015448555285 |
| |
|
| | |
| Schlosserhammer 500g Stiel-L.320mm 3-Komponentenstiel m.Stahlschutzhülse PROMAT DIN 1041 · 3-Komponenten-Stiel · angeschmiedeter Sicherheitskragen und gehärtete Polyamid Schutzhülse · mechanisch mit schwerem Stahlkeil gesichert · Das Ergebnis intensiver Forschung als Antwort auf höchstmögliche Sicherheit und Schutz bei der Arbeit mit dem Schlagwerkzeug ergonomisch, unzerstörbar, frei von schädlicher Vibration, schonend für die Gelenke patentierter Hochsicherheitsstiel: 1. Keil aus Stahl für die mechanische Blockierung 2. Seele aus Aluminiumlegierung 3. Polyamid-Komponente - resistent auch gegen Öl und Lösungsmittel 4. Komponente aus thermoplastischem, rutschfestem Kautschuk Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Stahlschutzhülse · Norm: DIN 1041 Weitere Informationen: | | Kopfgewicht: | 500 g | Stiellänge: | 320 mm | Marke: | PROMAT | Stiel: | 3-Komponentenstiel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Schlosserhammer, Schlosserhämmer |
| | |
| |