Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Syphon-/Connectorenzange L.250mm Spann-W.10-75mm schwarz atram.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000795329
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     81 11 250
EAN/GTIN:
     4003773078470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk · Druckknopfverstellung · ergonomische Schenkelgeometrie · zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Griff: mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug · Ausführung: mit Kunststoffbacken
Weitere Informationen:
Spannweite:
10 - 75 mm
Länge:
250 mm
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Marke:
KNIPEX
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 24,14*
€ 28,99*
4 Tage
59
1
€ 4,79*
ab € 27,46*
€ 32,68*
1
€ 4,90*
ab € 27,33*
€ 32,71*
1 Tag
91
1
€ 7,90*
ab € 28,41*
€ 33,73*
Lager 1498
73
1
€ 5,45*
ab € 30,65*
€ 36,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
81 19 250 V01
ab € 7,76*
Sonstiges
Knipex
81 19 250 V02
ab € 7,61*
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.