Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000793355 Herst.-Nr.: 36079 EAN/GTIN: 4010995360795 |
| |
|
| | |
| Wechselklingen isoliert · stückgeprüft gemäß IEC 60900Durch die im vorderen Bereich vollständig in die Klingen integrierte Schutzisolation können auch tiefliegende Schrauben gut erreicht werden.Zur Verwendung mit VDE-isolierten Drehmomentgriffen und VDE-Bithaltern (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)Inhalt:1 Bithalter (170 mm)je 1 slimBit für Schlitzschrauben Gr. 4,0 - 5,5 mm*je 1 slimBit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 - 2*je 1 slimBit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 - 2**alle slimBits 75 mm lang Weitere Informationen: | | Inhalt: | 7-teilig | Marke: | WIHA | Ausführung: | Torque/Schlitz/Phillips/Pozidriv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, schraubendrehersatz 7tlg wiha, bit satz, wiha bit-satz, VDE isolierte Werkzeuge, VDE-Wechselklingensatz, VDE-Wechselklingensätze, Wechselklingensatz, Wechselklingensätze |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,63* | € 41,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 32,46* | € 41,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 34,64* | € 42,09* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 35,02* | € 42,73* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 35,20* | € 42,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,20* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|