Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinbithalter LiftUp 13-tlg.Schlitz/PH/PZD/TORX®/6-kant WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000789976
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38601
EAN/GTIN:
     4010995386016
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)
mit SoftFinish®-Mehrkomponentengriff · Klinge aus CV-Stahl · Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl mit Dauermagnet · für Bits C 6,3Inhalt:1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 5,5 x 1,0 mm1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 / 20 / 25 / 30je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 mmBits kompakt im Griffkörper verstautWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 210mm· geeignet für: Bits 6,3 mm (1/4 \") DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
Inhalt:
13-teilig
Bestückung:
Schlitz / PH / PZD / TORX® / 6-kant
Ausführung:
Magnet
Marke:
WIHA
Bitlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-bit t15 wiha e 6.3, bit satz, wiha bit-satz, Bithandhalter, Bitsortimente, Magazinbithalter
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,36*
€ 22,56*
5 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 22,62*
6 Tage
29
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,31*
€ 26,25*
4 Tage
2
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 21,49*
€ 26,49*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,46*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
01705
ab € 1,18*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,17*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,16*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.