Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutzhose Comfort Stretch Gr.XL marine OCEAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000380057
Hersteller:
     Ocean Textile
Herst.-Nr.:
     010103
EAN/GTIN:
     5705332024032
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständigWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 343
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XL
Marke:
OCEAN
Material:
25% Polyurethan / 75% Polyester
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose xl dunkelblau, regenbundhose, regenhose xl, Regenhosen, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.