Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutzhose Komfort Gr.58 neongelb/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000379435
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4117/58
EAN/GTIN:
     4007581411764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
60% Polyester / 40% Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage · Bund mit Klett weitenregulierbar · Gürtelschlaufen · hochgezogener Nierenbereich · strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien · Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar · schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite · Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche · 1 Kettensägenschlüsseltasche · EN 381-5 Kl. 1Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 240g/m²· Norm: EN381-5 Form A Kl.1
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb/rot
Größe:
58
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 82,67*
€ 99,03*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 99,32*
Lager 1498
6
€ 5,50*
ab € 85,40*
€ 101,56*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 85,40*
€ 101,75*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 102,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/56
ab € 83,29*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/60
ab € 85,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.