Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000379338 Herst.-Nr.: 269480 806-XL EAN/GTIN: 4051428062305 |
| |
|
| | |
| Material: 75% Baumwolle / 25% Polyester, ca. 210 g/m² · hochelastischer, formstabiler, weicher Jersey · körpernahe Passform · mit Eingriff · hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell trocknend, atmungsaktiv · guter Feuchtigkeitstransport hält die Haut trockenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 210g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | XL | Marke: | ISM | Material: | 75% Baumwolle / 25% Polyester | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, unterhose xl, unterhose, Unterbekleidung, Unter-Hose, Unterwäsche |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,01* | € 14,00* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,55* | € 14,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 10,61* | € 14,19* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,85* | € 14,50* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,90* | € 14,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|