Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Funktionshose THERMOGETIC TRS Gr.S anth.ISM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albatros THERMOGETIC TRS Thermo-Funktionshose - 269480 - Größe: S - Vorderansicht
Albatros THERMOGETIC TRS Thermo-Funktionshose - 269480 - Größe: S - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000379335
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     269480 806-S
EAN/GTIN:
     4051428062275
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Material: 75% Baumwolle / 25% Polyester, ca. 210 g/m² · hochelastischer, formstabiler, weicher Jersey · körpernahe Passform · mit Eingriff · hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell trocknend, atmungsaktiv · guter Feuchtigkeitstransport hält die Haut trockenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 210g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
S
Marke:
ISM
Material:
75% Baumwolle / 25% Polyester
für wen?:
Herren
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 13,99*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,60*
€ 14,14*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 10,60*
€ 14,20*
1 Tag
12
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 14,31*
Lager 1498
12
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,86*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2694708060002XL
ab € 12,28*
Ähnlich
ISM
26947080600000L
ab € 12,27*
Ähnlich
ISM
26947080600000M
ab € 12,31*
Ähnlich
ISM
26947080600000S
ab € 12,27*
Ähnlich
ISM
2694708060000XL
ab € 12,28*
Ähnlich
ISM
2694808060002XL
ab € 9,99*
Ähnlich
ISM
26948080600000L
ab € 10,07*
Ähnlich
ISM
26948080600000M
ab € 10,04*
Ähnlich
ISM
2694808060000XL
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.