Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall Gr.XXL weiß PSA III COVERTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000375921
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     C-1/XXL
EAN/GTIN:
     4029201120474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
CoverTex Chemieschutzoverall (SMMS), Typ 5 + 6 , EN ISO 13982-1, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2003, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1149-5:2008, atmungsaktiv, dreiteilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, außen liegende Nähte, Schritteinlage (Zwickel), Gummizug in der Taille, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, Reißverschlussabdeckung · CAT III, type 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008 · Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XXL
Material:
SMMS
Norm:
EN 13034:2005 + A1 2009, EN 13982-1:2004 + A1 2010, EN 1073-
PSA-Kategorie:
III
Marke:
COVERTEX
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
489
1
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,21*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,23*
2 Tage
408
25
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,23*
6 Tage
408
1
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,36*
Lager 1498
408
1
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000379995
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.