| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000375821 Herst.-Nr.: 090-045 F 5/12 EAN/GTIN: 4260431590457 |
| |
|
| | |
| baumustergeprüft · EN 14605:2005+ A1:2009 in Verbindung mit EN ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4]) (Chemikalienschutz) · die Folien der Guttasyn®-Schürzen sind einsetzbar gegen dieüblichen chemischen Stoffe, zusätzlich gegen fast alle mineralischen, tierischen und pflanzlichen Öle und Fette · mit Nacken- und Seitenbändern aus festem transparentem Kunststoffband, mitKunststoffschnallen · Stärke 0,5 mm · hohe Reißfestigkeit, mit eingeschweißten PVC-Ösen, glatter, geschnittener Rand, keine Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu tragen, haltbar undpflegeleicht · Anwendungsgebiete: Nässe, Verschmutzung, Batteriesäure, Salzsäure 32 %, Natronlauge 40 %, Öle und Fette Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge ca.: | 120 cm | Breite ca.: | 90 cm | Marke: | GUTTASYN | Material: | PVC-Folien | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,65* | € 21,52* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,73* | € 22,74* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 17,73* | € 24,28* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,09* | € 28,54* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 22,49* | € 30,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|