| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000375821 Herst.-Nr.: 090-045 F 5/12 EAN/GTIN: 4260431590457 |
| |
|
| | |
| PVC Fettschürze Guttasyn® F5 Länge ca. 120 x Breite ca. 90 cm weiß GUTTASYN baumustergeprüft · EN 14605:2005+A1:2009 in Verbindung mit EN ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4]) (Chemikalienschutz) · die Folien der Guttasyn®-Schürzen sind lebensmittelecht · einsetzbar gegen die üblichen chemischen Stoffe, zusätzlich gegen fast alle mineralischen, tierischen und pflanzlichen Öle und Fette, außerdem z. B. in Kühlhäusern und in der Lebensmittelverarbeitung (Schlachtereien, Molkereien usw.) · mit Nacken- und Seitenbändern aus festem transparentem Kunststoffband, mit Kunststoffschnallen · Stärke 0,5 mm · hohe Reißfestigkeit, mit eingeschweißten PVC-Ösen, glatter, geschnittener Rand, keine Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu tragen, haltbar und pflegeleicht · Anwendungsgebiete: Nässe, Verschmutzung, Batteriesäure, Salzsäure 32 %, Natronlauge 40 %, Öle und Fette Weitere Informationen: | | Marke: | GUTTASYN | Länge ca.: | 120 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,66* | € 21,46* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,61* | € 22,75* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 17,74* | € 24,21* | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,06* | € 28,13* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 22,49* | € 30,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|