| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000374933 Herst.-Nr.: 16713-43 EAN/GTIN: 8032690108317 |
| |
|
| | |
| Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · zusätzlich wasserabweisende Veredelung · festes Warmfutter · Reflex-Applikationen · Schnürung · rutschhemmende, zweifarbige Laufsohle · kälteresistent bis -30 °CWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Webpelzfutter Weitere Informationen: | | Farbe: | braun/schwarz | Größe: | 43 | Marke: | SPIRALE | Material: | Nylon/PVC | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, pvc stiefel 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, Arbeitsschuh, Kälteschutz, Sicherheit, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,33* | € 48,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 37,53* | € 48,38* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,98* | € 52,50* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,87* | € 53,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 45,79* | € 59,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|