Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel PROTOMASTOR Gr.47 gelb/schwarz PVC S5 SRA EN20345 DUNLOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373598_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373598_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000373607
Hersteller:
     Arnold Potthoff
Herst.-Nr.:
     45538-47
EAN/GTIN:
     8713197301387
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 SRA · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PVC · Innenfutter: antibakterielles Gewebe · Stollensohle aus PVC, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig, antistatisch · Schafthöhe ca. 38 cmWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Größe:
47
Schutzklasse:
S5 SRA
Marke:
DUNLOP
Material:
PVC
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
1
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 15,36*
2 Tage
1
1
€ 3,95*
ab € 14,11*
€ 18,23*
2 Tage
70
1
€ 4,79*
ab € 14,10*
€ 18,24*
2 Tage
72
1
€ 6,90*
ab € 14,20*
€ 18,35*
Lager 1498
16
1
€ 5,50*
ab € 17,62*
€ 22,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,59*
€ 26,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,05*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,70*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,72*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,70*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,03*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,59*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,37*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,58*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.