Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel PROTOMASTOR Gr.40 gelb/schwarz PVC S5 SRA EN20345 DUNLOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Stiefel Protomaster, S5, Größe 40, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Größe 40, gelb
Artikel-Nr.:
     1498-4000373600
Hersteller:
     Arnold Potthoff
Herst.-Nr.:
     45538-40
EAN/GTIN:
     8713197301318
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 SRA · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PVC · Innenfutter: antibakterielles Gewebe · Stollensohle aus PVC, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig, antistatisch · Schafthöhe ca. 38 cmWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Größe:
40
Schutzklasse:
S5 SRA
Marke:
DUNLOP
Material:
PVC
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
1
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 15,36*
2 Tage
103
1
€ 4,79*
ab € 14,06*
€ 18,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 14,08*
€ 18,18*
1 Tag
106
1
€ 4,90*
ab € 14,27*
€ 18,27*
Lager 1498
31
1
€ 5,50*
ab € 17,71*
€ 22,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,73*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,76*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,80*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,05*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,59*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,40*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,58*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,06*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.