Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel NoRisk Gr.44 schwarz/orange Leder S3 SRC EN20345/EN17249


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forstsicherheitsstiefel NoRisk Gr.44 schwarz/orange Leder S3 SRC EN20345/EN17249
Artikel-Nr.:
     1498-4000373504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39113-44
EAN/GTIN:
     5607421669141
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · EN ISO 17249 · Schnittschutzklasse 1 · Obermaterial: robustes Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überkappe · Lederbrandsohle · Klima-Kork-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: Überkappe· Norm: EN ISO 20345 / EN ISO 17249
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
44
Schutzklasse:
S3 SRC
Schnittschutzklasse:
Klasse 1
Material:
Rindleder
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, forstsicherheitsstiefel s3, forstschutzstiefel, forststiefel gr 44, Forstschuhe, Schnittschutz, Waldarbeiterschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,97*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,77*
€ 192,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,06*
€ 188,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,65*
€ 179,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,09*
€ 170,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,97*
€ 153,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.