Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel NoRisk Gr.42 schwarz/orange Leder S3 SRC EN20345/EN17249


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forstsicherheitsstiefel NoRisk Gr.42 schwarz/orange Leder S3 SRC EN20345/EN17249
Artikel-Nr.:
     1498-4000373502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39113-42
EAN/GTIN:
     5607421669127
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · EN ISO 17249 · Schnittschutzklasse 1 · Obermaterial: robustes Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überkappe · Lederbrandsohle · Klima-Kork-SystemWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: Überkappe· Norm: EN ISO 20345 / EN ISO 17249
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
42
Schutzklasse:
S3 SRC
Schnittschutzklasse:
Klasse 1
Material:
Rindleder
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, forstsicherheitsstiefel s3, forstschutzstiefel, forststiefel gr 42, Forstschuhe, Schnittschutz, Waldarbeiterschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,93*
€ 191,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 159,15*
€ 189,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,07*
€ 180,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,85*
€ 169,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,74*
€ 154,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.