Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel NoRisk Gr.41 schwarz/orange Leder S3 SRC EN20345/EN17249


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000373501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39113-41
EAN/GTIN:
     5607421669110
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · EN ISO 17249 · Schnittschutzklasse 1 · Obermaterial: robustes Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überkappe · Lederbrandsohle · Klima-Kork-System Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: Überkappe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
41
Schutzklasse:
S3 SRC
Schnittschutzklasse:
Klasse 1
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345, EN ISO 17249
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, forstschutzstiefel, Forstschuhe, Schnittschutz, Waldarbeiterschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,85*
€ 193,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 159,78*
€ 190,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 154,59*
€ 183,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 146,20*
€ 173,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,54*
€ 155,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.