| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000373354 Herst.-Nr.: 35510-44 EAN/GTIN: 4025888026726 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · SB E SRA · EN ISO 17249 · Klasse 3 · KWF-zertifiziert · mit Stahlkappe · Schnittschutzeinlage · Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi · verstärkter, stabiler Fersenschutz · Schaft aus 100% Naturkautschuk · großzügig bemessene Passform · zusätzlicher Zehenfreiraum · optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen · Futter 100% Baumwolle · Schafthöhe: ca. 37 cm · Weite: extra breit Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Ausführung: KWF-geprüft Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/orange | Größe: | 44 | Schuhweite: | extra breit | Schutzklasse: | SB E SRA | Schnittschutzklasse: | Klasse 3 | Marke: | FELDTMANN | Material: | Naturkautschuk | Norm: | EN ISO 20345 | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, forststiefel schnittschutzklasse 3, arbeitsstiefel, Forstschuhe, Schnittschutz, Waldarbeiterschuhe |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,39* | € 69,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,87* | € 70,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,12* | € 74,39* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 63,14* | € 74,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,59* | € 74,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 63,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|