Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsüberschuh Visitor protect Gr.S (34-38) schwarz/blau EN 20345 LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsüberschuh Visitor protect Gr.S (34-38) schwarz/blau EN 20345 LEMAITRE
Artikel-Nr.:
     1498-4000373137
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     293638
EAN/GTIN:
     3700757700310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuh Überziehkappe
Schuhhüllen
Schuhüberzieher
Schutzüberschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · Zehenkappe · farbcodierte Zehenkappe · rutschfeste Sohle · nur als Besucherschuh geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: nur als Besucherschuh geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
S (34-38)
Farbe:
schwarz/blau
Schuhweite:
L
Marke:
LEMAITRE
Material:
Naturlatex
Norm:
EN 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Überschuhe, Überziehschuhe, schuhüberzieher schwarz, schuh überziehkappe, lemaitre überziehschuh, Bein-/Fußschutz, Beinschutz, Fußschutz, Schuhzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,49*
€ 57,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,82*
€ 54,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,32*
€ 52,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,74*
€ 50,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.