Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000371283 Herst.-Nr.: 4000371283 EAN/GTIN: 4015448493112 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · EN 420 · Kat. II · Material: hochwertige Nitrilbeschichtung · Handrücken teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageeigenschaften · öl- und fettabweisend · einfach getaucht · Trägermaterial: 100% Baumwolle · Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Länge ca.: | 255 mm | Farbe: | gelb | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X | Marke: | PROMAT | Ausführung: | Strickbund, teilbeschichtet | Material: | Nitrilbeschichtung | Norm: | EN 388 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, feinmechaniker handschuhe, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschutz, Nitrilhandschutz, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 0,56* | € 0,82* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 0,57* | € 0,83* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 0,60* | € 0,88* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 8,90* | ab € 0,63* | € 0,92* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | € 5,45* | ab € 0,72* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,36* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|