Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Forster Gr.10 neon-gelb/blau EN 388,EN 511 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371126
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0242-10
EAN/GTIN:
     4025888248036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: 100% Polyester (Terry) · 7g, nahtlos · Latex-Innenhandbeschichtung · geschrumpft · doppelt beschichtet an den Fingern, dadurch besonders abriebbeständig, blau · bequemer und angenehmer Tragekomfort · guter Kälteschutz bis max. -30 °C · hohe Griff- und Rutschsicherheit · Anwendung: leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Ausführung: Grobstrick, Finger doppelt beschichtet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
neon-gelb/blau
Größe:
10
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
STRONGHAND
Material:
Polyester mit Latex
Norm:
EN 388, EN 511
PSA-Kategorie:
II
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,59*
Lager 1498
372
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,50*
€ 2,05*
3 Tage
3870
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,05*
1 Tag
372
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,10*
1 Tag
3612
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,59*
€ 2,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-11
ab € 1,54*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0242-09
ab € 1,31*
Ähnlich
griffy
1706-10
ab € 4,62*
Ähnlich
griffy
1706-8
ab € 4,64*
Ähnlich
griffy
1706-9
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.