Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmütze Thinsulate univ.schwarz SCHEIBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000370596_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000370596_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000370596
Hersteller:
     Scheibler
Herst.-Nr.:
     8986
EAN/GTIN:
     4031973025239
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Material: außen: 100% Polyacryl, innen: 100% Polyester · Strickmütze · gefüttert · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
universal
Marke:
SCHEIBLER
Material:
100% Polyacryl
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: rollmütze schwarz, rollmütze, Fleecemütze, Fleece-Set, Mützen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
25
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,10*
4 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,43*
Lager 1498
100
1
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 4,44*
5 Tage
100
1
€ 8,90*
ab € 3,14*
€ 4,58*
4 Tage
100
1
€ 4,99*
ab € 3,24*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
725
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.