Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzvisier PC klar Ersatzvisier PC klar EN 166 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Klarvisier Polycarbonat 5F-11
3M™ Klarvisier Polycarbonat 5F-11
3M™ Klarvisier Polycarbonat 5F-11
Artikel-Nr.:
     1498-4000370576
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100029680
EAN/GTIN:
     4046719892235
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
aus PolycarbonatWeitere technische Eigenschaften:· passend für: 4000 370 574
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzvisier PC klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1,2 1 B 3 8
Farbe:
klar
Marke:
3M
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,15*
€ 12,60*
1 Tag
35
6
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 13,18*
10
€ 5,46*
ab € 11,223*
€ 13,183*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 13,27*
Lager 1498
35
1
€ 5,50*
ab € 10,06*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.