Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichts-/Gehörschutzkombination G5V5F1H51 Klarsichtvisier PC EN 166 EN 352-1-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Kopfhalterungskombination, Industrie, gelb, G500V5F11H51-GU
3M™ Kopfhalterungskombination, Industrie, gelb, G500V5F11H51-GU
3M™ Kopfhalterungskombination, Industrie, gelb, G500V5F11H51-GU
Artikel-Nr.:
     1498-4000370574
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100029146
EAN/GTIN:
     4046719892204
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzset
Helm-Gehörschutz-Set
Helm-Kapselgehörschutz-Set
Gehörschutz für Helm
für Industrie und Baugewerbe · bestehend aus: Kopfband mit Ratschensystem zur schnellen und präzisen Größeneinstellung (zwischen den Größen 54 cm und 62 cm einstellbar), klappbarem Klarsichtvisier aus Polycarbonat (5F-11) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (120 m/s) nach EN 166, Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E)Anwendung: z. B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- oder ReinigungsarbeitenEN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dBWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Klarsichtvisier· L-Wert: 15dB· M-Wert: 23dB· H-Wert: 32dB
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Marke:
3M
SNR:
26 dB
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166 EN 352-1-3
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 52,35*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 46,94*
€ 53,10*
1
€ 4,90*
ab € 44,78*
€ 55,05*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 46,78*
€ 55,76*
Lager 1498
29
1
€ 5,50*
ab € 46,57*
€ 55,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.