Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Montana II Roto KS orange PC EN 397 ARTILUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000370450
Hersteller:
     Artilux Swiss Safety
Herst.-Nr.:
     AS1-510R41.OR-000
EAN/GTIN:
     7640106463496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
EN 397 · in Bergsteigeroptik mit montierter 4-Punkt-Kinnbänderung · Helmschale aus Polycarbonat – mit einer weiten- und höhenverstellbaren 6-Punkt-Textilbänderung, einem Drehradsystem und einem auswechselbaren Stirnschweissband – je 2 seitliche Schlitze für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Steckrahmen (30 mm) · grosse Lüftungsschlitze · integrierte versenkbare Schutzbrille aus Polycarbonat, aussen kratzfest, innen beschlagfrei, optische Güteklasse 1 nach EN 166, welche nach Bedarf heruntergezogen werden kann · Kopfumfang 54-62 cm · Gewicht ca. 370 g Haupteinsatzgebiete: Bauhaupt- und Ausbaugewerbe, Forstwirtschaft, Stahl- und Metallbau, Windenergie, Maschinen- und Fahrzeugbau, Holzbau und Zimmerei
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Kopfumfang:
54-62 cm
Marke:
ARTILUX
Ausführung:
6-Punkt
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 397
PSA-Kategorie:
III
Gewicht ca.:
370 g
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, Elektrikerhelm, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 27,40*
€ 36,29*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 27,58*
€ 36,46*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 28,86*
€ 38,31*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 29,16*
€ 38,47*
5 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 29,32*
€ 38,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artilux Swiss Safety
AS2-CLIPTON.BK-000
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.