Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm 9100 V m.Seitenfenster 45x93mm DIN 5,8,9-13 501805 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000370269
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000000217
EAN/GTIN:
     4046719186815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
DIN 5, 8, 9–13 · 7 Automatikschutzstufen · Hellstufe 3 · fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe · 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung · Komfortheftfunktion (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) · vergrößerter Seitenschutz · permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung · patentiertes Ausatmungssystem · neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort · tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske · Anwendung:· Schutzstufe 3 – Schleifarbeiten· Schutzstufe 5 – Autogenschweißen· Schutzstufe 8 – Mikroplasmaschweißen· Schutzstufe 9 bis 13 – LichtbogenschweißenEmpfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum WIG-Schweißen im unteren Amperebereich
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
45 x 93 mm
Schweißarten:
Autogen-/Mikroplasma/Lichtbogenschweißen
Teile Nummer:
501805
Farbe:
dunkelblau
Marke:
3M
Ausführung:
mit Seitenfenster
Norm:
DIN 5, 8, 9-13
PSA-Kategorie:
III
Modell:
9100 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,90*
ab € 312,45*
€ 369,94*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 329,03*
€ 376,06*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 329,83*
€ 376,41*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 334,46*
€ 381,05*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 334,45*
€ 382,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,05*
€ 453,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,66*
€ 410,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,46*
€ 405,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.