Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-165584 Herst.-Nr.: 7000000217 EAN/GTIN: 4046719186815 |
| | |
|
| | |
| 3M™ Speedglas™ 9100 Schweißmaske mit Seitenfenster mit 9100V ADF Patentiertes Speedglas 9100 Komfortkopfband · Erweiterter Ohren- und Seitenschutz · SideWindows: Einzigartige Filter der Schutzstufe 5 erweitern das Blickfeld · Eine Auswahl an Schweißfiltern mit herausragenden optischen Eigenschaften für konstanten Sichtkomfort · Lichtbogenerkennung bis zu 1 Ampere WIG im unteren Bereich · Permanenter Schutz vor Ultraviolett- (UV) und Infrarotstrahlung (IR) in jeder Schutzstufe · Ausgeatmete Luft wird durch seitliche Flügelventile nach außen geleitet · Mechanische Beständigkeit nach EN 175:B. B = Schutz vor schnell fliegenden Partikeln mit mittlerer Stoßenergie (120 m/s) · 9100 Schweißmaske mit Seitenfenster, mit 9100V ADF (Auto Darkening Filter) 3M™ Speedglas™ 9100 Automatikschweißmaske Der zuverlässige Schutz von Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger präziser Sicht auf das Werkstück macht die Speedglas 9100 Automatikschweißmaske zu einem Ihrer wichtigsten Schweißwerkzeuge./p> |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, 3m automatikhelm, schweißerhelm, Augenschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweisserschutzhelme, Schweißmasken |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 4,90* | ab € 312,45* | € 369,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,03* | € 376,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 329,83* | € 376,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 334,46* | € 381,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 334,45* | € 382,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|