| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370167 Herst.-Nr.: 9731 155 EAN/GTIN: 4260068695570 |
| | |
|
| | |
| EN 166 2C-1,2 1 FT N CE · sehr leichte Schutzbrille (24 g) zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · druckfreier und rutschfester Sitz · perfekte Augenraumabdeckung · beschlagfreie (antistatische) PolycarbonatscheibeWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 25g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fassung: blau Scheibe: klar | Scheibenkennzeichnung: | GA 2C-1,2 1 FT N CE | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe | Norm: | EN 166 | Größe: | 138 | Marke: | INFIELD SAFETY | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,72* | € 10,33* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,93* | € 10,53* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,13* | € 10,94* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,56* | € 11,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 9,35* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|