| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000370167 Herst.-Nr.: 9731 155 EAN/GTIN: 4260068695570 |
| | |
|
| | |
| EN 166 · sehr leichte Schutzbrille (24 g) zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · druckfreier und rutschfester Sitz · perfekte Augenraumabdeckung · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 25g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,80* | € 10,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 6,91* | € 10,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 7,28* | € 11,00* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,41* | € 11,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,67* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|