| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356304 Herst.-Nr.: 14203 341 EAN/GTIN: 4103810703089 |
| | |
|
| | |
| Profiausführung · mit Schlauchhalter · Füllmöglichkeit mit 400g Fettkartusche DIN 1284, Fettfüllgerät oder mit losem Fett mittels Spachtel · für die Verarbeitung von Fetten bis einschließlich NLGI 3 · Fettförderung variabel von 0,1-1,6 cm³ pro Hub · Schubstange in jeder Position arretierbar · Schnellentlüftung über Entlüftungsventil · ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung · Berstdruck System: 900, Pressenknopf: 1200 bar · Zubehör: Panzerschlauch mit Dichtung, M 10 x 1 a, Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1Weitere technische Eigenschaften:· Berstdruck: System: 900, Pressenkopf: 1200bar· Förderdruck max.: 600bar Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 500 cm³ | für: | 400 g Kartuschen/loses Fett | Marke: | PRESSOL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,71* | € 33,75* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,83* | € 33,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,63* | € 33,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,63* | € 36,06* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,81* | € 36,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|