Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Fettpresse PRELIxx PRO 2014.1 für 400 g Fett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PRESSOL14203341
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     14203 341
EAN/GTIN:
     4103810703089
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Hochdruck-Handhebel-Fettpresse komplett mit Schlauch und Mundstück Ergonomischer Pump-Handgriff, rutschsicher. T-Griff greif-und drückoptimiert

Ausführung
• Fettförderung variabel von 0,1 - 1,6 cm³ pro Hub
• Mit Füllnippel und Entlüftungsventil
• Ergonomischer Pump-Handgriff, rutschsicher. T-Griff greif-und drückoptimiert
• Kopf aus Zink-Druckguss, gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr-unempfindlich gegen Beschädigung.
• Mit 300 mm Panzerschlauch und Hydraulik-Mundstück
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 x 1
Fördervolumen pro Hub:
1.6 cm³
Betriebsdruck max.:
600 bar
Betriebsdruck:
900 bar
Fassungsvermögen:
400 ml
Weitere Suchbegriffe: Handhebelfettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, Fettpressen, Handhebelpressen, Hochdruck-, Hochdruck-Handhebel-Fettpressen, Oelpresse, Ölpresse, Fettpressen Füller, PRESSOL
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
1
€ 5,50*
ab € 25,70*
€ 33,75*
Lager 245
1
1
€ 7,90*
ab € 25,64*
€ 33,75*
3 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 25,64*
€ 33,77*
3 Tage
86
1
€ 4,99*
ab € 27,68*
€ 36,06*
1 Tag
89
2
Frei Haus
ab € 25,92*
€ 36,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,17*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,34*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.