Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammerpaste 400g kupferfarben/grau Kartusche KAJO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000355302
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     67134024
EAN/GTIN:
     4017089668409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Meißelhammerpaste
kajo meißelhammerpaste
für den Einsatz in Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen von Hydraulik- und Drucklufthämmern · ein Lithium-Komplex-Seifen-Schmierfett auf Mineralölbasis mit einer Festschmierstoffkombination aus Kupfer / Graphit und Molybdändisulfid (MoS2), für eine sichere Trennwirkung und Verschleißminderung bei hohen Flächenpressungen und Temperaturen bis +1100 °C · hohe Druckaufnahmefähigkeit · guter Korrosionsschutz · gute Wasserbeständigkeit und Trennwirkung · Verschleißminderung · Oxidationsbeständigkeit · NLGI-Klasse 2, DIN 51804Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -20 bis +1100 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
Farbe:
kupferfarben/grau
Marke:
KAJO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Antiseize-Paste, Anti-Seize-Pasten, Fett, Meißelhammer, Meisselhammerpaste, Meißelhammerpasten, Montagepasten, Paste, Schmierstoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
216
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,12*
Lager 1498
12
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 120,20016*
€ 141,94008*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 120,06*
€ 142,51008*
1 Tag
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,29016*
€ 142,51008*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 127,75608*
€ 151,69608*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,94008*
€ 168,9087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,67008*
€ 157,8774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,45016*
€ 156,42569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 127,76016*
€ 152,03459
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 123,45*
€ 146,9055
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 120,20016*
€ 143,03819
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 5,00834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,79*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,94*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 284,06*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,09*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,49*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,71*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,66*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,19*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,30*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,07*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 251,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.