Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaseline 1kg weiß DAB10 (dt.Arzneimittelbuch) Dose KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000355265
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     61500021
EAN/GTIN:
     4017089675568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vaseline
Technische Vaseline
Vaseline (Technik)
vaseline
weiße, pharmazeutische Vaseline · Korrosionsschutz · Schmier- und Pflegemittel · säurefrei · lebensmittelneutral gemäß DAB10 (dt. Arzneimittelbuch) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Zulassung: DAB10 (dt. Arzneimittelbuch)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Gebinde:
Dose
Marke:
KAJO
Weitere Suchbegriffe: Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfett, Mehrzweckfette, Schmiermittel, Schmierstoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
546
10
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 10,30*
1 Tag
757
10
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,40*
Lager 1498
757
10
€ 5,45*
ab € 8,26*
€ 10,48*
1 Tag
523
10
€ 5,59*
ab € 8,58*
€ 10,86*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,44*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,81*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 22,96*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 33,11*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,22*
Zubehör
Pressol
12 276
ab € 16,87*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,46*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,57*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,17*
Zubehör
Pressol
12363
ab € 7,02*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 252,53*
Zubehör
Pressol
12 365
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.