| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355201 Herst.-Nr.: 34100044 EAN/GTIN: 4017089210578 |
| | |
|
| | |
| zur Schmierung von schnelllaufenden Motor- und Elektrosägen für die Holzbearbeitung · enthält Wirkstoffe zur Verbesserung des Verhaltens im Mischreibungsgebiet sowie scherstabile Haftzusätze, die eine gute Schmierung bei hohen Kettengeschwindigkeiten gewährleisten · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12 185 Viskosität/40 °C 100-120 mm²/s ASTM D 7042 Flammpunkt > 150 °C ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 100-120 mm²/s (bei 40°C) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister | Marke: | KAJO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,03* | € 16,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,18* | € 16,71* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,23* | € 16,79* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,26* | € 16,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,19* | € 17,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|