| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354931 Herst.-Nr.: 421101 EAN/GTIN: 3598300008408 |
| |
|
| | |
| auf Wachsbasis · für witterungsbeständige Markierungen auf jeder Oberfläche: Metall, trockenes oder feuchtes Holz, Pappe, Backstein, Asphalt, Kunststoff · starke Farbintensität, sehr gute Sichtbarkeit · Schachtel mit 12 Kreidestücken Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 12mm Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 120 mm | Form: | 6-eckig | Marke: | SOPPEC | Ausführung: | unpapiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,54* | € 6,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,45* | € 6,61* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,58* | € 6,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,85* | € 7,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,94* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|