Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierkreide blau unpapiert 12 St./Schachtel SOPPEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000354931
Hersteller:
     Technima
Herst.-Nr.:
     421101
EAN/GTIN:
     3598300008408
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
auf Wachsbasis · für witterungsbeständige Markierungen auf jeder Oberfläche: Metall, trockenes oder feuchtes Holz, Pappe, Backstein, Asphalt, Kunststoff · starke Farbintensität, sehr gute Sichtbarkeit · Schachtel mit 12 Kreidestücken Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
120 mm
Form:
6-eckig
Marke:
SOPPEC
Ausführung:
unpapiert
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, fettsignierkreide blau, fettsignierkreide, signierkreide d 12mm, Beschriftung, Kreiden, Markierkreiden, Signierkreiden
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
15
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,27*
2 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 6,52*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,84*
Lager 1736
40
1
€ 4,99*
ab € 4,66*
€ 6,86*
6 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Technima
42140
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.