Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPPEC 421101 Markierkreide blau unpapiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOPPEC 421101 Markierkreide blau unpapiert
SOPPEC 421101 Markierkreide blau unpapiert
SOPPEC 421101 Markierkreide blau unpapiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2018734932
Hersteller:
     Soppec
Herst.-Nr.:
     421101
EAN/GTIN:
     3598300008408
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Markierkreide blau unpapiert 12 St./Schachtel SOPPEC auf Wachsbasis · für witterungsbeständige Markierungen auf jeder Oberfläche: Metall, trockenes oder feuchtes Holz, Pappe, Backstein, Asphalt, Kunststoff · starke Farbintensität, sehr gute Sichtbarkeit · Schachtel mit 12 Kreidestücken Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 12mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24251607
HerstellerNr:
421101
Werksnummer:
4000354931
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Produktart:
Markierkreide
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
15
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,27*
2 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 6,52*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,84*
4 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 4,66*
€ 6,86*
Lager 1955
40
1
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Technima
42140
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.